Dělicí lišty s drážkami Hloubka 16G 250 mm

Artiklové číslo: 951510 250
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    393,00  CZK / ks
  • od 5 ks
    327,00  CZK / ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
301 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

vhodné pro zásuvky s výškou čela (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška 225 mm
Tloušťka 12 mm
Vhodné pro zásuvky s výškou čela 250 mm
Druh produktu Dělicí lišta s drážkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 951510 250
EAN / GTIN 4062406136376
Číslo výrobce 951510 250

Popis

Provedení:

Dělicí drážky jednotlivě pro rozdělení zásuvek. Montáž bez nářadí: Dělicí drážky se bezpečně zaklapnou do otvorů v zásuvce. Stabilní konstrukce z plastu, žádné nebezpečí zranění o hrany při vyjímání.
Nárazník z ocelového plechu pro vyšší stabilitu.

Vhodné pro:

Zásuvky užitná hloubka 16G.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku