{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tloušťka materiálu | 0,9 mm | |
Úhel otevření dveří | 225 stupeň | |
Cylindrický zámek | Modulární nástrčná vložka | |
Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 2 000 mm | |
Šířka | 750 mm | |
Hloubka | 550 mm | |
Světlá výška skříně na monitor | 599 mm | |
Světlá šířka skříně na monitor | 684 mm | |
Užitná hloubka skříně na monitor | 508 mm | |
Maximální úhlopříčka obrazovky | 19 palec | |
Výška okénka | 552 mm | |
Šířka okénka | 552 mm | |
Maximální nosnost police skříně na monitor − Rozložená na plochu | 100 kg | |
Světlá výška skříně na počítač | 840 mm | |
Světlá šířka skříně na počítač | 670 mm | |
Užitná hloubka skříně na počítač | 520 mm | |
Maximální nosnost police skříně na počítač − Rozložená na plochu | 100 kg | |
Rozměr krytu tiskárny | 236×290 mm mm | |
Hmotnost | 77,5 kg | |
Druh produktu | Počítačové pracoviště |
Katalogové číslo | 951501 FR | |
Číslo výrobce | 951501 FR |