Organizér – výška 25 mm 2složkové 6X8/3

Artiklové číslo: 951425 6X8/3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 183 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka×hloubka v G / Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka 150 mm
Hloubka 200 mm
Šířka v G 6
Hloubka v G 8
Počet přihrádek v boxu 3
Počet žlabů 3
Vhodné zásuvné dělicí destičky č. 951275 vel. B
Druh produktu Přihrádkové plato

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 951425 6X8/3
EAN / GTIN 4062406151898
Číslo výrobce 951425 6X8/3

Popis

Provedení:

Organizéry a násuvné dělicí destičky z plastu. Vnitřní strany organizérů s drážkami pro rozdělení dělicími destičkami.
Vnitřní strana žlabů s 2K Haptoprene. Vylepšené protiskluzové vlastnosti. Nástroj se nemůže při otevírání ani zavírání zásuvky sesmeknout.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku