Sada dělících lišt s drážkami / dělících příček 100/1

Artiklové číslo: 950570 100/1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
61 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Výška čela zásuvek / typ Cena za kus bez DPH
  • Užitná plocha zásuvek v G: 36×24

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Užitná plocha zásuvek v G 36×24
    Výška 75 mm
    Vhodné pro zásuvky s výškou čela 100 mm
    Vhodné pro užitnou šířku zásuvky v G 36
    Vhodné pro užitnou hloubku zásuvky v G 24
    Vhodné pro užitnou šířku zásuvky 900 mm
    Vhodné pro užitnou hloubku zásuvky 600 mm
    Hmotnost 2,746 kg
    Druh produktu Dělicí příčka do zásuvky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 950570 100/1
    EAN / GTIN 4062406153564
    Číslo výrobce 950570 100/1

    Popis

    Provedení:

    Okrajové lišty, dělící lišty s drážkami a dělicí příčky z plastu. Dělící lišty s drážkami se spolehlivě zaklesnou do otvorů v zásuvce. Dělící příčky se zasunou do dělících lišt s drážkami.
    Organizéry vyplní celou zásuvku 36×24G.

    Vhodné pro:

    Zásuvky 36×24G.

    Obsah:

    Sada okrajových lišt č. 951580: 1 × vel. 100
    Dělící lišty s drážkami č. 951530: 7 × vel. 100
    Násuvná dělící přepážka 4G vel. 951741: 16 × vel. 100
    Násuvná dělící přepážka 5G vel. 951751: 12 × vel. 100

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku