Sada žlabů 50/2

Artiklové číslo: 950560 50/2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Výška čela zásuvek / typ Cena za kus bez DPH
  • Užitná plocha zásuvek v G: 36×24

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Užitná plocha zásuvek v G 36×24
Výška 25 mm
Šířka 900 mm
Hloubka 600 mm
Šířka v G 36
Hloubka v G 24
Výška žlabů 25 mm
Vhodné pro zásuvky s výškou čela 50 mm; 75 mm; 100 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm
Vhodné od zásuvky s výškou čela ≥ 50 mm
Vhodné pro užitnou šířku zásuvky v G 36
Vhodné pro užitnou hloubku zásuvky v G 24
Vhodné pro užitnou šířku zásuvky 900 mm
Vhodné pro užitnou hloubku zásuvky 600 mm
Materiál plast
Hmotnost 2,19 kg
Druh produktu Žlab do zásuvky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 950560 50/2
EAN / GTIN 4062406153526
Číslo výrobce 950560 50/2

Popis

Provedení:

Organizéry a zásuvné dělící destičky z plastu. Vnitřní strany organizérů drážkovaná na rozčlenění pomocí dělících destiček.
Organizéry vyplní celou zásuvku 36×24G.

Vhodné pro:

Zásuvky 36×24G.

Obsah:

Organizéry 1složkové č. 951415: 18 × vel. 6×8/3
Dělící zásuvné destičky do organizérů (10 kusů) č. 951275: 6 × vel. B

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku