{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Užitná plocha zásuvek v G | 26×24 | |
Výška | 50 mm | |
Vhodné pro zásuvky s výškou čela | 75 mm | |
Vhodné pro užitnou šířku zásuvky v G | 26 | |
Vhodné pro užitnou hloubku zásuvky v G | 24 | |
Vhodné pro užitnou šířku zásuvky | 650 mm | |
Vhodné pro užitnou hloubku zásuvky | 600 mm | |
Hmotnost | 0,885 kg | |
Druh produktu | Dělicí příčka do zásuvky |
Katalogové číslo | 950520 75/3 | |
EAN / GTIN | 4062406153359 | |
Číslo výrobce | 950520 75/3 |