Sada dělících lišt s drážkami / dělících příček, 36×20G, Výška čela zásuvek / typ: 75/1

Artiklové číslo: 950420 75/1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
32 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Výška čela zásuvek / typ Cena za kus bez DPH
  • Užitná plocha zásuvek v G: 36×20

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Užitná plocha zásuvek v G 36×20
Výška 50 mm
Vhodné pro zásuvky s výškou čela 75 mm
Vhodné pro užitnou šířku zásuvky v G 36
Vhodné pro užitnou hloubku zásuvky v G 20
Vhodné pro užitnou šířku zásuvky 900 mm
Vhodné pro užitnou hloubku zásuvky 500 mm
Hmotnost 1,135 kg
Druh produktu Dělicí příčka do zásuvky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 950420 75/1
EAN / GTIN 4062406152673
Číslo výrobce 950420 75/1

Popis

Provedení:

Okrajové lišty, dělící lišty s drážkami a dělicí příčky z plastu. Dělící lišty s drážkami se spolehlivě zaklesnou do otvorů v zásuvce. Dělící příčky se zasunou do dělících lišt s drážkami.
Organizéry vyplní celou zásuvku 36×20G.

Vhodné pro:

Zásuvky 36×20G.

Obsah:

Sada okrajových lišt č. 951570: 1 × vel. 75
Dělící lišty s drážkami č. 951520: 5 × vel. 75
Násuvná dělící přepážka 6G vel. 951761: 12 × vel. 75

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku