{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Užitná plocha zásuvek v G | 36×20 | |
Výška | 25 mm | |
Šířka | 900 mm | |
Hloubka | 500 mm | |
Šířka v G | 36 | |
Hloubka v G | 20 | |
Výška žlabů | 25 mm | |
Vhodné pro zásuvky s výškou čela | 50 mm; 75 mm; 100 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm | |
Vhodné od zásuvky s výškou čela | ≥ 50 mm | |
Vhodné pro užitnou šířku zásuvky v G | 36 | |
Vhodné pro užitnou hloubku zásuvky v G | 20 | |
Vhodné pro užitnou šířku zásuvky | 900 mm | |
Vhodné pro užitnou hloubku zásuvky | 500 mm | |
Materiál | plast | |
Hmotnost | 2,074 kg | |
Druh produktu | Žlab do zásuvky |
Katalogové číslo | 950410 50/1 | |
EAN / GTIN | 4062406286545 | |
Číslo výrobce | 950410 50/1 |