{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Užitná plocha zásuvek v G | 26×20 | |
Výška | 75 mm | |
Vhodné pro zásuvky s výškou čela | 100 mm | |
Vhodné pro užitnou šířku zásuvky v G | 26 | |
Vhodné pro užitnou hloubku zásuvky v G | 20 | |
Vhodné pro užitnou šířku zásuvky | 650 mm | |
Vhodné pro užitnou hloubku zásuvky | 500 mm | |
Hmotnost | 1,236 kg | |
Druh produktu | Dělicí příčka do zásuvky |
Katalogové číslo | 950370 100/2 | |
EAN / GTIN | 4062406152871 | |
Číslo výrobce | 950370 100/2 |