Sada zásobníků na drobné díly easyPick 75/3

Artiklové číslo: 950350 75/3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada easyPick
    Výška boxů 50 mm
    Vhodné od zásuvky s výškou čela ≥ 75 mm
    Vhodné pro užitnou šířku zásuvky v G 26
    Vhodné pro užitnou hloubku zásuvky v G 20
    Vhodné pro užitnou šířku zásuvky 650 mm
    Vhodné pro užitnou hloubku zásuvky 500 mm
    Hmotnost 1,954 kg
    Druh produktu Box na drobné díly

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 950350 75/3
    EAN / GTIN 4062406152819
    Číslo výrobce 950350 75/3

    Popis

    Provedení:

    Box na drobné díly z plastu.
    Organizéry vyplní celou zásuvku 26×20G.

    Vhodné pro:

    Zásuvky 26×20G.

    Obsah:

    Zásobník na drobné díly easyPick č. 951251: 10 × vel. 4×6/1; 2 × vel. 6×6/1; 1 × vel. 4×8/1; 1 × vel. 6×8/1; 1 × vel. 8×8/1

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Ze stejné série "easyPick" Zobrazit všechny

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku