Sada zásobníků na drobné díly easyPick 50/1

Artiklové číslo: 950300 50/1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada easyPick
    Výška boxů 25 mm
    Vhodné od zásuvky s výškou čela ≥ 50 mm
    Vhodné pro užitnou šířku zásuvky v G 20
    Vhodné pro užitnou hloubku zásuvky v G 20
    Vhodné pro užitnou šířku zásuvky 500 mm
    Vhodné pro užitnou hloubku zásuvky 500 mm
    Hmotnost 0,765 kg
    Druh produktu Box na drobné díly

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 950300 50/1
    EAN / GTIN 4062406152499
    Číslo výrobce 950300 50/1

    Popis

    Provedení:

    Box na drobné díly z plastu.
    Organizéry vyplní celou zásuvku 20×20G.

    Vhodné pro:

    Zásuvky 20×20G.

    Obsah:

    Zásobník na drobné díly easyPick č. 951210: 15 × vel. 4×4/4; 5 × vel. 4×4/2; 5 × vel. 4×4/1

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Ze stejné série "easyPick" Zobrazit všechny

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku