Sada zásobníků na drobné díly easyPick 50/1

Artiklové číslo: 950250 50/1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada easyPick
Výška boxů 25 mm
Vhodné od zásuvky s výškou čela ≥ 50 mm
Vhodné pro užitnou šířku zásuvky v G 12
Vhodné pro užitnou hloubku zásuvky v G 20
Vhodné pro užitnou šířku zásuvky 300 mm
Vhodné pro užitnou hloubku zásuvky 500 mm
Hmotnost 0,459 kg
Druh produktu Box na drobné díly

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 950250 50/1
EAN / GTIN 4062406152444

Popis

Provedení:

Box na drobné díly z plastu.
Organizéry vyplní celou zásuvku 12×20G.

Vhodné pro:

Zásuvky 12×20G.

Obsah:

Zásobník na drobné díly easyPick č. 951210: 9 × vel. 4×4/4; 3 × vel. 4×4/2; 3 × vel. 4x4/1

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Ze stejné série "easyPick" Zobrazit všechny