Sada dělících lišt s drážkami / dělících příček 75/1

Artiklové číslo: 950199 75/1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
501 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Výška čela zásuvek / typ Cena za kus bez DPH
  • Užitná plocha zásuvek v G: 16×16

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Užitná plocha zásuvek v G 16×16
Výška 50 mm
Vhodné pro zásuvky s výškou čela 75 mm
Vhodné pro užitnou šířku zásuvky v G 16
Vhodné pro užitnou hloubku zásuvky v G 16
Druh produktu Dělicí příčka do zásuvky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 950199 75/1
EAN / GTIN 4067263015253
Číslo výrobce 950199 75/1

Popis

Provedení:

Okrajové lišty, dělící drážky a dělicí příčky z plastu. Dělící drážky se bezpečně upevní do otvorů v zásuvce zaklipsováním. Dělící příčky se zasunou do dělících drážek.
Organizéry vyplní celou zásuvku 16×16G.

Vhodné pro:

Zásuvky 16×16G.

Obsah:

Sada okrajových lišt č. 951560: 1 × vel. 75
Dělící drážky č. 951510: 5 × vel. 75
Násuvná dělící přepážka č. 951731: 10 × vel. 75

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku