Provedení:
sestavené
Popis:
Elektricky vodivé provedení. Trubková ocel a svařované ocelové profily, elektricky vodivé práškové lakování, břidlicově šedá RAL 7015. Šroubová a zásuvná konstrukce. Základna z elektricky vodivé desky z dřevěného materiálu podle DIN 68765, světle šedá. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, kola s pneumatikami TPE-ESD (termoplastický elastomer), elektricky vodivá, náboje s přesnými kuličkovými ložisky s hlubokými drážkami. Maximální pohodlí: velmi nízký rozjezdový, valivý a otočný odpor. Tichý chod na rovných podlahách. Neznačkové pneumatiky. Blokovací zařízení na otočných kolečkách v souladu s evropskou normou EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků).
Charakteristika:
Celková nosnost (kg): 600
Délka využitelné plochy (mm): 1000
Šířka užitné plochy (mm): 600
Výška plošiny (mm): 276
Celková délka (mm): 1120
Celková šířka (mm): 609
Celková výška (mm): 990
Pneumatiky: TPE-ESD
Velikost kola (mm): 200 x 40
Poznámka:
podle normy EN 1757-3