ESD tlačný vozík

Artiklové číslo: 9500
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
    Druh produktu Vozík s madlem

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 9500
    EAN / GTIN 4017976195001
    Číslo výrobce 9500
    L-číslo L90080 1242

    Popis

    Provedení:

    sestavené

    Popis:

    Elektricky vodivé provedení. Trubková ocel a svařované ocelové profily, elektricky vodivé práškové lakování, břidlicově šedá RAL 7015. Šroubová a zásuvná konstrukce. Základna z elektricky vodivé desky z dřevěného materiálu podle DIN 68765, světle šedá. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, kola s pneumatikami TPE-ESD (termoplastický elastomer), elektricky vodivá, náboje s přesnými kuličkovými ložisky s hlubokými drážkami. Maximální pohodlí: velmi nízký rozjezdový, valivý a otočný odpor. Tichý chod na rovných podlahách. Neznačkové pneumatiky. Blokovací zařízení na otočných kolečkách v souladu s evropskou normou EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků).

    Charakteristika:

    Celková nosnost (kg): 500
    Délka využitelné plochy (mm): 850
    Šířka pracovní plochy (mm): 500
    Výška plošiny (mm): 235
    Celková délka (mm): 970
    Celková šířka (mm): 509
    Celková výška (mm): 950
    Pneumatiky: TPE-ESD
    Velikost kol (mm): 160 x 40

    Poznámka:

    podle normy EN 1757-3

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku