Nůžky na dratěná lanka kováno s vícesložkovými návleky 190 mm

Artiklové číslo: 95 62 190
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 6 ks
  • K objednání po násobcích: 6 ks
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
Druh produktu Řezací kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 95 62 190
EAN / GTIN 4003773071976
Číslo výrobce 95 62 190
L-číslo L70010 1120

Popis

Popis:

  • se dvěma lisovacími profily pro koncové objímky Bowdenových plášťů a koncové krytky pro lanové kladkostroje
  • pohodlná práce díky praktickému, štíhlému designu a vnitřní otevírací pružině
  • šroubový kloub pro přesné vedení nože, nastavitelný
  • vysoký převodový poměr pro úspornou práci
  • Tvrdost břitu přibližně 64 HRC

Charakteristika:

  • Řezné hodnoty klavírního drátu (průměr): Ø 2,5 mm
  • Řezná hodnota Cu-kabel, lanko (průměr): Ø 7,0 mm
  • Řezné hodnoty ocelového lana (průměr): Ø 5,0 mm
  • Řezné hodnoty středně tvrdého drátu (průměr): Ø 4,0 mm
  • AWG: 8
  • s vícesložkovým opláštěním
  • černěné

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku