Nůžky na dratěná lanka pro kordové vlákno s vícesložkovými návleky brunýrované 160 mm

Artiklové číslo: 95 62 160 TC
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
Druh produktu Řezací kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 95 62 160 TC
EAN / GTIN 4003773082422
Číslo výrobce 95 62 160 TC
L-číslo L70010 2069

Popis

Popis:

  • Speciálně optimalizované pro přesné řezání kordů pneumatik, ocelových lan do Ø 2 mm a kabelů do Ø 2 mm
  • Ergonomické díky nízké hmotnosti a praktickému omezení otevírání
  • Kompaktní rozměry, nízká hmotnost, vysoký výkon
  • Vyrobeno pro intenzivní používání: obzvláště odolné a 172 g lehké
  • Kompaktní, lehký a výkonný
  • až o 30 % menší námaha ve srovnání s lanovými nůžkami stejné délky
  • dvojité ložisko, průchozí kloub pro vysokou stabilitu
  • Řezné hrany dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitu cca 62 HRC
  • pohodlná práce díky otevírací pružině
  • zajištění západkou při přepravě

Charakteristika:

  • Řezná hodnota Cu-kabel, lanko (průměr): Ø 2,0 mm
  • Řezné hodnoty ocelového lana (průměr): Ø 2,0 mm
  • černěné
  • s vícesložkovým opláštěním

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku