Kabelové nůžky potaženo plastem brunýrované 165 mm

Artiklové číslo: 95 41 165
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
  • Minimální množství pro objednání 6 ks
  • K objednání po násobcích: 6 ks
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
Druh produktu Nůžky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 95 41 165
EAN / GTIN 4003773078609
Číslo výrobce 95 41 165
L-číslo L70010 1616

Popis

Popis:

  • pro řezání Cu a Al kabelů, jednožilových i vícevláknových
  • Stříhají hladce a čistě bez mačkání.
  • Není vhodné pro ocelové dráty a měděné vodiče s tvrdým tahem
  • kalené břity s přesným broušením
  • snadné stříhání jednou rukou
  • s ochranou proti sevření
  • nastavitelný šroubový kloub, samosvorný
  • Multifunkční nástroj pro zpracování kabelů NYM od 3 x 1,5 mm² do 5 x 2,5 mm² (řezání a odizolování)
  • univerzální bod odizolování pro oba průřezy plných vodičů
  • bezpečné vystředění kabelu v místě odizolování díky geometrii řezu ve tvaru V

Charakteristika:

  • Řezná hodnota Cu-kabel, lanko: 35mm²
  • Řezná hodnota Cu-kabel, lanko: Ø 12 mm
  • Hodnoty odizolování v milimetrech čtverečních: 1,5 mm² / 2,5 mm²
  • AWG: 1 / 0
  • černěné
  • s plastovým potahem

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku