Kabelové nůžky (princip rohatky se západkou) s teleskopickými rukojeťmi s vícesložkovými návleky 570 mm

Artiklové číslo: 95 32 038
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
Druh produktu Nůžky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 95 32 038
EAN / GTIN 4003773071556
Číslo výrobce 95 32 038
L-číslo L70010 1500

Popis

Popis:

  • Nůžky na kabely s nastavitelnými a ohýbatelnými teleskopickými nohami
  • pro kabely do průměru 38 mm, ohýbatelné nohy pro nastavení optimální šířky nohou, vhodné i pro práci ve stísněných pracovních prostorech
  • pohodlná práce díky principu ráčny a nízké hmotnosti
  • odolné teleskopické nohy z oválné hliníkové trubky
  • možnost prodloužení až na 770 mm pro maximální využití velkých průměrů kabelů
  • lze zasunout až na 570 mm, abyste při přepravě zabrali co nejméně místa
  • vyměnitelná řezací hlava
  • velký řezný rozsah až do max. Ø 38 mm nebo max. 280 mm² (např. 4 x 70 mm² NYY) pro Cu a Al kabely
  • snadný a čistý řez díky optimalizované geometrii řezu
  • nastavitelný šroubový kloub

Charakteristika:

  • Řezná hodnota Cu-kabel, lanko: 280mm²
  • Řezná hodnota Cu-kabel, lanko: Ø 38 mm
  • MCM: 550
  • s vícesložkovým opláštěním
  • černěné

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku