Kabelové nůžky s otevírací pružinou s vícesložkovými návleky brunýrované 165 mm

Artiklové číslo: 95 22 165
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 6 ks
  • K objednání po násobcích: 6 ks
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
Druh produktu Nůžky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 95 22 165
EAN / GTIN 4003773069812
Číslo výrobce 95 22 165
L-číslo L70010 1156

Popis

Popis:

  • pro řezání Cu a Al kabelů, jednožilových i vícevláknových
  • Stříhají hladce a čistě bez mačkání.
  • Není vhodné pro ocelové dráty a měděné vodiče s tvrdým tahem
  • kalené břity s přesným broušením
  • snadné stříhání jednou rukou
  • s ochranou proti sevření
  • nastavitelný šroubový kloub, samosvorný

Charakteristika:

  • Řezná hodnota Cu-kabel, lanko: 50mm²
  • Řezná hodnota Cu-kabel, lanko: Ø 15 mm
  • AWG: 1 / 0
  • černěné
  • s vícesložkovým opláštěním

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku