Kabelové nůžky pro obsluhu dvěma rukama s návleky z umělé hmoty 600 mm

Artiklové číslo: 95 21 600
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Nůžky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 95 21 600
EAN / GTIN 4003773025252
Číslo výrobce 95 21 600
L-číslo L70010 453

Popis

Popis:

  • pro řezání Cu a Al kabelů, jednožilových i vícevláknových
  • Není vhodné pro ocelový drát a ocelová lana.
  • kalené břity s přesným broušením
  • Stříhají hladce a čistě bez mačkání.
  • příznivé převodové poměry díky pákovému mechanismu
  • Ochrana proti přiskřípnutí zabraňuje zranění způsobenému rozdrcením
  • nastavitelný šroubový kloub
  • šroubovaná řezná hlava, vyměnitelná

Charakteristika:

  • Řezná hodnota Cu-kabel, lanko: 150mm²
  • Řezná hodnota Cu-kabel, lanko: Ø 27 mm
  • AWG: 6 / 0
  • s plastovými kryty
  • leštěný

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku