Kabelové nůžky izolované s vícekomponentními dutinkami, odzkoušeny podle VDE, s integrovaným izolovaným připevňovacím okem pro připevnění pojistky proti upadnutí chromované 165 mm

Artiklové číslo: 95 16 165 T
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
Druh produktu Nůžky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 95 16 165 T
EAN / GTIN 4003773081524
Číslo výrobce 95 16 165 T
L-číslo L70010 1802

Popis

Popis:

  • pro řezání Cu a Al kabelů, jednožilových i vícevláknových
  • Stříhají hladce a čistě bez mačkání.
  • Není vhodné pro ocelové dráty a měděné vodiče s tvrdým tahem
  • kalené břity s přesným broušením
  • snadné stříhání jednou rukou
  • s ochranou proti sevření
  • nastavitelný šroubový kloub, samosvorný
  • s integrovaným izolovaným upevňovacím okem pro připevnění zábradlí

Charakteristika:

  • Řezná hodnota Cu-kabel, lanko: 50mm²
  • Řezná hodnota Cu-kabel, lanko: Ø 15 mm
  • AWG: 1 / 0
  • Ochrana proti pádu: ano
  • Testováno VDE: ano
  • chromované
  • izolované s vícesložkovými pouzdry, testováno VDE; s integrovaným izolovaným upevňovacím okem pro připevnění zařízení proti pádu
  • Připoutané nástroje

Norma:

IEC 60900

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku