{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Výška | 450 mm | |
Šířka | 1 500 mm | |
Hloubka | 353 mm | |
Latě na sezení v profilu | 60×30 mm | |
Počet nohou | 4 | |
Materiál latě na sezení | Plast s ocelovým jádrem | |
Materiál nohy | Konstrukce 4hranné trubky | |
Možnost odstínů na přání | ne | |
Hmotnost | 15 kg | |
Druh produktu | Lavice k sezení |
Katalogové číslo | 949821 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406082727 | |
Číslo výrobce | 949821 1500 |