{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tloušťka materiálu | 0,8 mm | |
Úhel otevření dveří | 110 stupeň | |
Volba barev | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
Výška | 1 800 mm | |
Šířka | 1 190 mm | |
Hloubka | 500 mm | |
Užitná šířka každého oddílu | 2 × 240 mm | |
Užitná hloubka každého oddílu | 465 mm | |
Užitná výška každého oddílu na šaty | 1 260 mm | |
Police šířka | 220 mm | |
Hloubka polic | 465 mm | |
Hmotnost | 77 kg | |
Druh produktu | Šatní skříň |
Katalogové číslo | 949702 4 | |
Číslo výrobce | 949702 4 |