ESD stolový vozík s plošinami z ocelového plechu

Artiklové číslo: 9496B
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Katalogové číslo 9496B
EAN / GTIN 4017976594965
Číslo výrobce 9496B

Popis

Provedení:

namontováno

Popis:

Stolový vozík,Elektricky vodivé provedení. Svařovaná ocelová trubka a profilová ocel, elektricky vodivý práškový lak, břidlicově šedá RAL 7015. Šroubovací a zásuvná konstrukce. 3 plošiny z ocelového plechu, zapuštěné do rámu, čistě svařované, také elektricky vodivé práškové lakování, břidlicově šedá RAL 7015. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, kola s pneumatikami TPE-ESD (termoplastický elastomer), elektricky vodivá, náboje s přesnými kuličkovými ložisky s hlubokou drážkou. Maximální pohodlí: Velmi nízký počáteční, valivý a otočný odpor. Tichý chod na plochých podlahách. Pneumatiky nejsou křídové (neznačkovací). Držáky na otočných kolečkách podle evropské normy EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků). Nosnost horní a střední ložná plocha 200 kg.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 500
Délka ložné plochy (mm): 600
Šířka ložného prostoru (mm): 600
Výška podlahy (mm): 228, 860
Celková délka (mm): 737
Celková šířka (mm): 609
Celková výška (mm): 860
Pneumatiky: TPE-ESD
Velikost kola (mm): 160 x 40

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku