Satni skrin s lavici a cylindrickým zámkem DOM, Počet oddílů: 3

Artiklové číslo: 949634 3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Počet oddílů Cena za kus bez DPH
  • Úhel otevření dveří: 110
  • Cylindrický zámek: Modulární nástrčná vložka
  • Volba barev: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 0,8 mm
Úhel otevření dveří 110 stupeň
Cylindrický zámek Modulární nástrčná vložka
Volba barev RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Výška 2 120 mm
Šířka 900 mm
Hloubka 500 mm
Užitná šířka každého oddílu 240 mm
Užitná hloubka každého oddílu 477 mm
Užitná výška každého oddílu na šaty 1 270 mm
Užitná výška každého odkládacího prostoru 328 mm
Police šířka 298 mm
Hloubka polic 477 mm
Výška lavice na sezení 450 mm
Hloubka lavice na sezení 315 mm
Počet oddílů 3
Hmotnost 58 kg
Druh produktu Šatní skříň

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 949634 3
EAN / GTIN 4067263642862
Číslo výrobce 949634 3

Popis

Provedení:

Šatní skříň s lavicí k sezení. Šířka oddílu 300 mm s pevně přivařenou horní policí. Šatní tyč má 3 posuvné háky. Dvířka s károvým děrováním pro větrání a rámečkem pro štítek. Latě na sezení standardně z buku, v profilu cca 60×30 mm, hoblované a zaoblené na všech stranách, bezbarvě lakované.
S vysoce kvalitním cylindrickým zámkem DOM.

Norma:

DIN 4547

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak. Podstavec lavice k sezení černošedý, s povlakem. Speciální lakování není možné.

Poznámka:

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku