Šatní skříň s šikmým střešním nástavcem, podstavec a bezpečnostním zámkem s otočnou závorou, Počet oddílů: 3

Artiklové číslo: 949631 3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Počet oddílů Cena za kus bez DPH
  • Úhel otevření dveří: 110
  • Volba barev: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 0,8 mm
Úhel otevření dveří 110 stupeň
Volba barev RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Výška vpředu 1 950 mm
Výška vzadu 2 180 mm
Šířka 900 mm
Hloubka 500 mm
Užitná šířka každého oddílu 240 mm
Užitná hloubka každého oddílu 477 mm
Užitná výška každého oddílu na šaty 1 420 mm
Užitná výška každého odkládacího prostoru se šikmou stříškou 328 mm
Police šířka 298 mm
Hloubka polic 477 mm
Počet oddílů 3
Počet pevných polic 1
Počet tyčí na šaty 1
Pro visací zámek ano
Pro visací zámek s ⌀ třmenu do 6 mm
Čelní strana skříně Celoplechová křídlová dvířka
Provedení podstavce Podstavec
Šikmá stříška ano
Větrací drážky na dveřích ano
Možnost odstínů na přání ne
Hmotnost 57 kg
Provedení zámku Bezpečnostní uzávěr s otočnou zástrčkou
Norma DIN 4547
Druh produktu Šatní skříň

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 949631 3
EAN / GTIN 4067263642770
Číslo výrobce 949631 3

Popis

Provedení:

Šatní skříň s šikmým střešním nástavcem, který brání odkládání předmětů. Šířka oddílu 300 mm s pevně přivařenou horní policí. Šatní tyč má 3 posuvné háky. Dvířka s károvým děrováním pro větrání a rámečkem pro štítek.
S podstavcem.
S bezpečnostním zámkem s otočnou závorou, uzamykatelným pomocí visacího zámku (není součástí dodávky).

Norma:

DIN 4547

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak. Není možné žádné zvláštní lakování.

Poznámka:

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku