{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tloušťka materiálu | 0,8 mm | |
Úhel otevření dveří | 110 stupeň | |
Cylindrický zámek | Modulární nástrčná vložka | |
Volba barev | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
Výška vpředu | 1 950 mm | |
Výška vzadu | 2 180 mm | |
Šířka | 1 200 mm | |
Hloubka | 500 mm | |
Užitná šířka každého oddílu | 240 mm | |
Užitná hloubka každého oddílu | 477 mm | |
Užitná výška každého oddílu na šaty | 1 420 mm | |
Užitná výška každého odkládacího prostoru se šikmou stříškou | 328 mm | |
Police šířka | 298 mm | |
Hloubka polic | 477 mm | |
Počet oddílů | 4 | |
Počet pevných polic | 1 | |
Počet tyčí na šaty | 1 | |
Čelní strana skříně | Celoplechová křídlová dvířka | |
Provedení podstavce | Podstavec | |
Šikmá stříška | ano | |
Větrací drážky na dveřích | ano | |
Možnost odstínů na přání | ne | |
Hmotnost | 75 kg | |
Provedení zámku | Cylindrický zámek. | |
Norma | DIN 4547 | |
Druh produktu | Šatní skříň |
Katalogové číslo | 949630 4 | |
EAN / GTIN | 4067263642756 | |
Číslo výrobce | 949630 4 |