Provedení:
namontováno
Popis:
Stolový vozík,Elektricky vodivé provedení. Svařovaná ocelová trubka a profilová ocel, elektricky vodivý práškový lak, břidlicově šedá RAL 7015. Šroubovací a zásuvná konstrukce. 3 podlaží z elektricky vodivého panelu na bázi dřeva podle DIN 68765, světle šedá. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, kola s pneumatikami TPE-ESD (termoplastický elastomer), elektricky vodivá, náboje s přesnými kuličkovými ložisky s hlubokou drážkou. Maximální pohodlí: Velmi nízký počáteční, valivý a otočný odpor. Tichý chod na plochých podlahách. Pneumatiky nejsou křídové (neznačkovací). Držáky na otočných kolečkách podle evropské normy EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků). Nosnost horní a střední ložná plocha 200 kg.
Charakteristika:
Celková nosnost (kg): 500
Délka ložné plochy (mm): 600
Šířka ložného prostoru (mm): 600
Výška podlahy (mm): 235, 867
Celková délka (mm): 737
Celková šířka (mm): 609
Celková výška (mm): 867
Pneumatiky: TPE-ESD
Velikost kola (mm): 160 x 40