Skříň s křídlovými dveřmi s policemi 1950/A

Artiklové číslo: 949531 1950/A
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
1950/A
na poptávku
Ihned k dodání
208 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Výška v mm / model Cena za kus bez DPH
  • Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov): 80
  • Nosnost pláště skříně vnitřní: 500
  • Úhel otevření dveří: 250
  • Výškové nastavení v rastru: 40
  • Cylindrický zámek: Modulární nástrčná vložka

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 0,9 mm
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) 80 kg
Nosnost pláště skříně vnitřní 500 kg
Úhel otevření dveří 250 stupeň
Výškové nastavení v rastru 40 mm
Cylindrický zámek Modulární nástrčná vložka
Volba barev RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Výška 1 950 mm
Šířka 950 mm
Hloubka 430 mm
Užitná výška 1 820 mm
Počet polic 4
Čelní strana skříně Celoplechová křídlová dvířka
Polohování rukojeti uprostřed
Hmotnost 74 kg
Druh produktu Skříň na pořadače

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 949531 1950/A
EAN / GTIN 4062406080594
Číslo výrobce 949531 1950/A

Popis

Provedení:

Korpus a dvířka z ocelového plechu, uchycení polic možné v rastru 40 mm. Dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné madlem s cylindrickým zámkem. Komplet se 4 policemi z pozinkovaného plechu.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku