Skříň s křídlovými dveřmi s křídlovými celoplechovými dveřmi, Výška: 1950mm

Artiklové číslo: 949521 1950
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Výška (mm) Cena za kus bez DPH
  • Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov): 70
  • Nosnost pláště skříně vnitřní: 450
  • Úhel otevření dveří: 125
  • Výškové nastavení v rastru: 15
  • Cylindrický zámek: Modulární nástrčná vložka

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 0,8 mm
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) 70 kg
Nosnost pláště skříně vnitřní 450 kg
Úhel otevření dveří 125 stupeň
Výškové nastavení v rastru 15 mm
Cylindrický zámek Modulární nástrčná vložka
Volba barev RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Výška 1 950 mm
Šířka 930 mm
Hloubka 400 mm
Užitná výška 1 857 mm
Počet polic 4
Čelní strana skříně Celoplechová křídlová dvířka
Hmotnost 63 kg
Druh produktu Skříň na pořadače

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 949521 1950
EAN / GTIN 4062406082031
Číslo výrobce 949521 1950

Popis

Provedení:

Zesílené dveře. Otočná rukojeť DOM s cylindrickým zámkem. Police jsou přestavitelné v rastru 15 mm.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035. Dvířka antracitová RAL 7016 potažená práškovým lakem, není možné speciální lakování.

Poznámka:

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku