{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tloušťka materiálu | 0,9 mm | |
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) | 60 kg | |
Nosnost pláště skříně vnitřní | 500 kg | |
Výškové nastavení v rastru | 40 mm | |
Volba barev | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
Výška | 1 200 mm | |
Šířka | 1 000 mm | |
Hloubka | 400 mm | |
Užitná výška | 1 040 mm | |
Počet polic | 2 | |
Čelní strana skříně | otevřené | |
Druh produktu | Skříň na pořadače |
Katalogové číslo | 949506 1200 | |
EAN / GTIN | 4062406080600 | |
Číslo výrobce | 949506 1200 | |
Výrobce | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |