Skříň s křídlovými dveřmi s křídlovými dvířky s průzorem 2000 mm

Artiklové číslo: 949503 2000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
117 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Výška (mm) Cena za kus bez DPH
  • Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov): 60
  • Nosnost pláště skříně vnitřní: 500
  • Úhel otevření dveří: 225
  • Výškové nastavení v rastru: 40
  • Cylindrický zámek: Modulární nástrčná vložka

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 0,9 mm
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) 60 kg
Nosnost pláště skříně vnitřní 500 kg
Úhel otevření dveří 225 stupeň
Výškové nastavení v rastru 40 mm
Cylindrický zámek Modulární nástrčná vložka
Volba barev RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Výška 2 000 mm
Šířka 1 000 mm
Hloubka 400 mm
Užitná výška 1 840 mm
Počet polic 4
Čelní strana skříně Křídlová dvířka s průzorem
Polohování rukojeti uprostřed
Druh produktu Skříň na pořadače

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 949503 2000
EAN / GTIN 4062406080587
Číslo výrobce 949503 2000

Popis

Provedení:

Korpus a dvířka z ocelového plechu, uchycení polic možné v rastru 40 mm. Dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné madlem s cylindrickým zámkem. Bližší informace o zamykání viz č. 950050950060.
S křídlovými dvířky s průzorem (polykarbonátové desky).

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku