Uvex vložka do bot černá/bílá Šířka 11 velikost 48

Artiklové číslo: 9490848
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost bot EU 48
Barva černá / bílá
Druh produktu Vložka do bot

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 9490848
EAN / GTIN 4031101796079
Číslo výrobce 9490848

Popis

Popis:

  • Typ produktu: Příslušenství
  • Název produktu: uvex climate comfort footbed
  • Typ produktu: Stélka
  • Barva (filtr): černá/Bílá
  • Pohlaví: ženy/muži
  • Velikost: 48
  • Značka: uvex
  • Stélka: climate comfort footbed uvex 1 G2
  • Materiál svršku: micro velur
  • Protiskluznost: ne
  • Šířka: 11

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku