{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tloušťka materiálu | 0,9 mm | |
Úhel otevření dveří | 250 stupeň | |
Cylindrický zámek | modulární nástrčná vložka | |
Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 2 000 mm | |
Šířka | 800 mm | |
Hloubka | 500 mm | |
Šířka v G | 32 | |
Hloubka v G | 20 | |
Užitná výška každého oddílu | 900 mm | |
Užitná výška každého oddílu na šaty | 900 mm | |
Užitná šířka každého oddílu na šaty | 340 mm | |
Užitná hloubka každého oddílu na šaty | 450 mm | |
Počet oddílů | 4 | |
Počet tyčí na šaty | 1 | |
Vhodné pro integrální helmu | ano | |
Čelní strana skříně | Celoplechová křídlová dvířka | |
Provedení podstavce | Podstavec | |
Šikmá stříška | ne | |
Větrací drážky na zadní stěně | ano | |
Větrací drážky na dveřích | ne | |
Odnímatelný kryt podstavce | ne | |
Možnost odstínů na přání | ano | |
Hmotnost | 81,5 kg | |
Provedení zámku | Cylindrický zámek | |
Norma | DIN 4547 | |
Druh produktu | Šatní skříň |
Katalogové číslo | 949073 4 | |
EAN / GTIN | 4062406073206 | |
Číslo výrobce | 949073 4 |