Šatní skříň s cylindrickým zámkem 6

Artiklové číslo: 949014 6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
44 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.
  • Úhel otevření dveří: 225
  • Cylindrický zámek: modulární nástrčná vložka
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 0,9 mm
Úhel otevření dveří 225 stupeň
Cylindrický zámek modulární nástrčná vložka
Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 1 850 mm
Šířka 1 200 mm
Hloubka 520 mm
Užitná výška každého oddílu 780 mm
Užitná šířka každého oddílu 342 mm
Užitná hloubka každého oddílu 472 mm
Počet oddílů 6
Počet tyčí na šaty 1
Vhodné pro integrální helmu ano
Čelní strana skříně Celoplechová křídlová dvířka
Provedení podstavce Hliníkové nožky
Šikmá stříška ne
Větrací drážky na zadní stěně ano
Větrací drážky na dveřích ne
Možnost odstínů na přání ano
Jmenovka ano
Hmotnost 102 kg
Provedení zámku Cylindrický zámek
Norma DIN 4547
Druh produktu Šatní skříň

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 949014 6
EAN / GTIN 4062406073084

Popis

Provedení:

Nohy z 2 mm silného hliníkového plechu. Zadní stěny s větracími drážkami, dvířka s držákem na ručník a jmenovkou. Dveřní doraz lze několika pohyby namontovat zprava doleva.
S vysoce kvalitním cylindrickým zámkem v posuvné rukojeti.
Tyč na šaty se 3 ramínky na jeden oddíl.

Norma:

DIN 4547

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Alternativně s krytem podstavce. Zeptejte se nás.
Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly