{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tloušťka materiálu | 1,2 mm | |
Cylindrický zámek | modulární nástrčná vložka | |
Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 2 200 mm | |
Šířka | 1 500 mm | |
Hloubka | 700 mm | |
Užitná šířka zásuvek | 650 mm | |
Užitná hloubka zásuvek | 600 mm | |
Hmotnost | 342 kg | |
Druh produktu | Kancelářská stanice |
Katalogové číslo | 948805 DE | |
EAN / GTIN | 4062406135522 | |
Číslo výrobce | 948805 DE |