{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Cylindrický zámek | modulární nástrčná vložka | |
Výška | 540 mm | |
Šířka | 570 mm | |
Hloubka | 105 mm | |
Užitná výška | 320 mm | |
Užitná šířka | 500 mm | |
Užitná hloubka | 50 mm | |
Hmotnost | 11 kg | |
Druh produktu | Držák na PC |
Katalogové číslo | 948410 1 | |
EAN / GTIN | 4062406288099 | |
Číslo výrobce | 948410 1 |