{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tloušťka materiálu | 0,9 mm | |
Cylindrický zámek | modulární nástrčná vložka | |
Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Ochranná třída IP | IP 41 | |
Výška | 600 mm | |
Šířka | 1 250 mm | |
Hloubka dole | 275 mm | |
Hloubka nahoře | 200 mm | |
Užitná výška skříně na monitor | 460 mm | |
Užitná šířka skříně na monitor | 1 190 mm | |
Užitná hloubka skříně na monitor dole | 230 mm | |
Užitná hloubka skříně na monitor nahoře | 150 mm | |
Hmotnost | 36 kg | |
Druh produktu | Kryt na monitor |
Katalogové číslo | 948401 2 | |
EAN / GTIN | 4062406151973 | |
Číslo výrobce | 948401 2 |