{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tloušťka materiálu | 0,9 mm | |
Úhel otevření dveří | 250 stupeň | |
Cylindrický zámek | Modulární nástrčná vložka | |
Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 1 170 mm | |
Šířka | 1 000 mm | |
Hloubka | 700 mm | |
Šířka v G | 40 | |
Hloubka v G | 28 | |
Užitná výška podstavce | 645 mm | |
Užitná šířka podstavce vlevo | 700 mm | |
Užitná šířka podstavce vpravo | 223 mm | |
Vstup typu zástrčky | F | |
Jmenovité napětí | 250 V | |
Vypínač | ano | |
Hmotnost | 97 kg | |
Druh produktu | Pocitacova pracovni stanice |
Katalogové číslo | 948211 DE | |
EAN / GTIN | 4062406074210 | |
Číslo výrobce | 948211 DE |