{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tloušťka materiálu | 0,9 mm | |
Úhel otevření dveří | 250 stupeň | |
Cylindrický zámek | Modulární nástrčná vložka | |
Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Ochranná třída IP | IP 41 | |
Výška | 1 740 mm | |
Šířka | 750 mm | |
Hloubka | 500 mm | |
Šířka v G | 30 | |
Hloubka v G | 20 | |
Užitná výška skříně na monitor | 460 mm | |
Užitná šířka skříně na monitor | 690 mm | |
Užitná hloubka skříně na monitor | 230 mm | |
Užitná výška podstavce | 645 mm | |
Užitná šířka podstavce | 700 mm | |
Rozměr krytu tiskárny | 236×290 mm | |
Vstup typu zástrčky | G | |
Jmenovité napětí | 250 V | |
Vypínač | ano | |
Hmotnost | 82 kg | |
Zdroj energie | Síťový provoz | |
Druh produktu | Počítačové pracoviště |
Katalogové číslo | 948122 GB | |
EAN / GTIN | 4062406073886 | |
Číslo výrobce | 948122 GB |