{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Šířka | 602 mm | |
Hloubka | 215 mm | |
Vestavná výška | 320 mm - 355 mm | |
Hmotnost | 4 kg | |
Druh produktu | Kryt |
Katalogové číslo | 948047 1 | |
EAN / GTIN | 4067263139768 | |
Číslo výrobce | 948047 1 |