{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tloušťka materiálu | 0,9 mm | |
Hoffmann rastr děrovaných stěn | 9×9 mm | |
Cylindrický zámek | Modulární nástrčná vložka | |
Výška | 1 570 mm | |
Šířka půdorysné plochy | 616 mm | |
Hloubka půdorysné plochy | 550 mm | |
Užitná výška skříně na počítač | 740 mm | |
Užitná šířka skříně na počítač | 540 mm | |
Užitná hloubka skříně na počítač | 190 mm | |
Pracovní výška odkládací tabule | 1 060 mm | |
Šířka odkládací tabule | 600 mm | |
Hloubka odkládací tabule | 300 mm | |
Hloubka výklopné uzavřené přihrádky | 150 mm | |
Hmotnost | 65 kg | |
Zdroj energie | Síťový provoz | |
Druh produktu | INFO Point |
Katalogové číslo | 948005 M/DE | |
EAN / GTIN | 4062406212384 | |
Číslo výrobce | 948005 M/DE |