{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tloušťka materiálu | 1,2 mm | |
Nosnost zásuvek / výsuvných den | 200 kg | |
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) | 100 % | |
Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G | 78×36 E | |
Šířka v E | 78E | |
Hloubka v E | 36E | |
Výška čela zásuvek | 100 mm | |
Oblast použití | Zásuvkový regál | |
Druh produktu | Zásuvka |
Katalogové číslo | 946051 100 | |
EAN / GTIN | 4045197381903 | |
Číslo výrobce | 946051 100 |