Zámek s různým zamykáním, série 49

Artiklové číslo: 945300
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
31 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro provozní zařízení od roku výroby 1991
Pro provozní zařízení do roku výroby Polovina 2000
Výrobek Eurolocks série 49
Úhel uzamčení 360 stupeň
Bezpečnostní logika různé klíče
Kroužek s číslem zámku 49 101 - 49 300
Počet klíčů 2
Druh produktu Kompaktní válcovou vložku zámku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 945300
EAN / GTIN 8021776019838
Číslo výrobce 30500
Výrobce HUNI ITALIANA spa, Via Marconi 12, 24020 COLZATE, Italia, www.huni.com

Popis

Provedení:

Výrobek EUROLOCKS, série 49 zabudované ve skříních na nářadí od roku výroby 1991 do poloviny roku 2000.
Úhel uzamčení 360°.

Vhodné pro:

Pracovní stoly č. 933435933450; 947220 − 947230 a pro skříně na nářadí č.942905 − 944100 a 943210.

Poznámka:

Lze dodávat skupiny čísel zamykání: č. 49101 – 49300 (200 různých zamykání). Nemohou být zadávána čísla zámků.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku