{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Nosnost pláště skříně vnitřní | 1 000 kg | |
Výškové nastavení v rastru | 25 mm | |
Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 1 000 mm | |
Šířka | 750 mm | |
Hloubka | 275 mm | |
Šířka v G | 30 | |
Hloubka v G | 11 | |
Užitná výška | 845 mm | |
Čelní strana skříně | Otevřeno | |
Zamykací elektronický systém – přestavitelný | ne | |
Hmotnost | 39 kg | |
Druh produktu | Regálová skříň |
Katalogové číslo | 945009 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406331986 | |
Číslo výrobce | 945009 1000 |