{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tloušťka materiálu | 0,9 mm | |
Nosnost pláště skříně vnitřní | 500 kg | |
Úhel otevření dveří | 250 stupeň | |
Cylindrický zámek | Modulární nástrčná vložka | |
Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 2 000 mm | |
Šířka | 750 mm | |
Hloubka | 275 mm | |
Šířka v G | 30 | |
Hloubka v G | 11 | |
Hmotnost | 72 kg | |
Druh produktu | Zásobníková skříň |
Katalogové číslo | 944113 69 | |
EAN / GTIN | 4062406073466 | |
Číslo výrobce | 944113 69 |