Odkládací deska z rýhované gumy, tloušťka 3 mm

Artiklové číslo: 944070
Sleva
1763,00 CZK
(CZK 1372,83 / 1 ks)
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v  G 78×36 E
Šířka 1 431 mm
Hloubka 725 mm
Šířka v E 78E
Hloubka v E 36E
Tloušťka 3 mm
Vhodné pro zásuvky v E 78×36 E
Materiál guma
Povrch drážky
Barva černá
Druh produktu Rýhovaná guma

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 944070
EAN / GTIN 2050001944023
Číslo výrobce 944070

Popis

Provedení:

Nemohou být garantovány aktuální mezní hodnoty pro nebezpečné látky.

Vhodné pro:

Skříně na nářadí č. 944001; 944101.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku