{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tloušťka materiálu | 0,9 mm | |
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) | 80 kg | |
Nosnost pláště skříně vnitřní | 500 kg | |
Úhel otevření dveří | 250 stupeň | |
Výškové nastavení v rastru | 25 mm | |
Cylindrický zámek | Modulární nástrčná vložka | |
Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 1 000 mm | |
Šířka | 750 mm | |
Hloubka | 275 mm | |
Šířka v G | 30 | |
Hloubka v G | 11 | |
Užitná výška | 845 mm | |
Počet polic | 4 | |
Čelní strana skříně | Celoplechová křídlová dvířka | |
Hmotnost | 47 kg | |
Druh produktu | Regálová skříň |
Katalogové číslo | 944003 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406073381 | |
Číslo výrobce | 944003 1000 |