{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tloušťka materiálu | 0,9 mm | |
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) | 65 kg | |
Nosnost pláště skříně vnitřní | 250 kg | |
Hoffmann rastr děrovaných stěn | 9×9 mm | |
Výškové nastavení v rastru | 25 mm | |
Cylindrický zámek | Modulární nástrčná vložka | |
Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 600 mm | |
Šířka | 1 500 mm | |
Hloubka | 400 mm | |
Šířka v G | 60 | |
Hloubka v G | 16 | |
Užitná výška | 463 mm | |
Užitná šířka | 1450 mm | |
Užitná hloubka | 325 mm | |
Počet polic | 2 | |
Zamykací elektronický systém – přestavitelný | ano | |
ComfortClose | ne | |
Hmotnost | 55 kg | |
Druh produktu | Závěsná skříň na stěnu |
Katalogové číslo | 943905 60 | |
EAN / GTIN | 4062406136185 |